AU38397L ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 消費電力8.5W 21361603

ポーチ灯防雨型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック・ウォームシルバー塗装 注文コード21361603 品番AU38397L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100〜約1%

消費電力(W)8.5 材質プラスチック・ウォームシルバー塗装 質量(kg)0.9 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
注意
※適合調光器は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361585
2018-02-17
用途:
自宅の玄関先

和風で良い感じです。灯りがオレンジ系なので、もう少し白く明るい方がいいです。が満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする