ポーチ灯防雨型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21361612 品番 AU38399L
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100〜約1%

消費電力(W)8.5 材質プラスチック・ウェンゲ色塗装 質量(kg)0.9 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9317-41
注意
※適合調光器は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361585
2018-02-17
用途:
自宅の玄関先

和風で良い感じです。灯りがオレンジ系なので、もう少し白く明るい方がいいです。が満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする