コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
ポーチ灯防雨型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21361698
品番
AU40257L
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
消費電力(W)
5.8
材質
アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き
質量(kg)
2
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA6(E17)
アズワン品番
64-9319-14
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。