AU42401L ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361892 AU42401L ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361892

ポーチ灯防雨型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21361892 品番 AU42401L
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100〜約1%

消費電力(W)7.7 材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:アンバー泡入り 質量(kg)1.3 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9323-05
注意
※適合調光器は別売りです
※手作り品のため写真と多少異なることがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361892
2021-02-11
用途:
既存照明の交換

前のが故障していたため交換しました。説明書も丁寧でよかったです。明るさは思っていたより明るく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする