コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
人感センサ付ポーチ灯防雨型
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361917
品番
AU42403L
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
材質
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス:透明ひび焼
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9323-07
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。