AU42404L 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361926 AU42404L 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21361926

人感センサ付ポーチ灯防雨型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21361926 品番 AU42404L
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能

消費電力(W)8.1 材質アルミダイカスト・白色塗装/ガラス:透明ひび焼 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9323-08
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21361926
2022-01-13
用途:
外灯の交換
東進電機工業株式会社 様 (製造業)

配線端子がもう少し外側(裏面側)に付いていれば、配線作業が更にやりやすくなると思います。新規設置では無いため、既存の配線が短い事が多々有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする