コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
ポーチ灯防雨型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361935
品番
AU42405L
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
調光範囲(100〜約1%)
消費電力(W)
7.7
材質
アルミダイカスト・アンティーク色塗装/ガラス・透明ひび焼
幅(mm)
165
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
324
奥行(mm)
236
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※適合調光器は別売りです。