トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21362364 品番AH38237L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。

消費電力(W)8.9 材質/仕上プラスチック・ファインホワイト/ガラス:乳白色消し 質量(kg)0.8 電球LED 色温度(K)2700 アズワン品番64-9316-97 LED寿命(時間)40000
注意
※調光器との併用はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
LED照明器具交換
ハウスメンテ滝口 様 (建設業・工事業)

どこ探しても他店に在庫がない状態でしたがモノタロウさんには在庫があったことにおどろきでした。無事交換できました。ありがとうございました。

対象商品:
21362364
2024-06-11
用途:
トイレの照明の交換
建設業・工事業

商品はとても満足です!取り付け時に、結線部分のスペースがもう少し広いと良かった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする