AH41988L 吹き抜けシャンデリア コイズミ(小泉成器) 21362547 AH41988L 吹き抜けシャンデリア コイズミ(小泉成器) 21362547

吹き抜けシャンデリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色温度(K)5000 注文コード21362547 品番AH41988L
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色温度2種類から選べます 他の種類を見る

和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型

消費電力(W)10.7 材質鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg)0.7 電球LED 色温度(K)5000 光源寿命40,000時間
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする