フットライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21362565 品番AB39990L
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) アウトレット
¥8,2986,698

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。

仕様
照度センサ付
点灯照度調節可能
2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
消費電力(W)0.8 電球の種類LED 材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg)0.2 電球LED 色温度(K)2700 センサー感知方式人感センサー 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9317-98
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21362565
2018-10-03
用途:
足元灯交換

老朽化した白熱灯タイプの足元灯の交換依頼の際に使用した。動体感知性能が期待通りで、明るさも十分。大手メーカーに遜色なし。顧客に安心して勧められる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする