コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21362757
品番
AB41323L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)
6.6
材質
アルミダイカスト・ファンホワイト塗装/アクリル・透明消し
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9319-53
LED寿命(時間)
40000
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
※断熱施工壁ではご使用になれません。
※5〜25の材厚で取付けてください。