AB42597L ブラケットライトLimini コイズミ(小泉成器) 21362827 AB42597L ブラケットライトLimini コイズミ(小泉成器) 21362827

ブラケットライトLimini

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21362827 品番AB42597L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。

消費電力(W)6.2 材質シリコン・乳白 質量(kg)0.2 電球LED 色温度(K)2700 アズワン品番64-9320-36 LED寿命(時間)40000
注意
※天井から10cm以上離してください。
※適合調光器別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする