コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライトLimini
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21362836
品番
AB42598L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。
消費電力(W)
6.2
材質
シリコン・乳白
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9320-37
LED寿命(時間)
40000
注意
※天井から10cm以上離してください。
※適合調光器別売りです。