AB42177L ブラケットライトMultiLux コイズミ(小泉成器) 21362854 AB42177L ブラケットライトMultiLux コイズミ(小泉成器) 21362854

ブラケットライトMultiLux

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21362854 品番 AB42177L
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。
集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。
照射近接限度10cm
灯具可動型(左右0〜30°、前方0〜30)

消費電力(W)12.4 材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装 質量(kg)1 電球LED 色温度(K)2700/5000 アズワン品番64-9320-17 LED寿命(時間)40000
注意
※調光器との併用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする