コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライトU&Dシリーズ鏡上灯
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色/飾:プラスチック・クロームメッキ
注文コード
21362897
品番
AB42571L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色/飾:プラスチック・クロームメッキ
質量(kg)
1.1
電球
LED
色温度(K)
5000
アズワン品番
64-9320-33
LED寿命(時間)
40000
注意
※調光器との併用はできません。