コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21362906
品番
AU38269L
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
材質/仕上
アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9317-27
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
注意
※調光器との併用はできません。