コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21362933
品番
AU38274L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調光範囲100〜約1%
消費電力(W)
8.5
材質/仕上
アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)
1.4
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9317-32
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
注意
※適合調光器は別売りです。