コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
防雨・防湿型パネルシリーズダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21362976
品番
AD71000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5〜25mmの材厚で取付けてください
傾斜天井に取付可能(55°まで)
照射近接度10cm
消費電力(W)
5
材質
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.3
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※一般住宅用(営業用浴場使用不可)
※調光器との併用はできません。