AD71001L 防雨・防湿型パネルシリーズダウンライト コイズミ(小泉成器) 21362985

防雨・防湿型パネルシリーズダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21362985 品番AD71001L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5〜25mmの材厚で取付けてください
傾斜天井に取付可能(55°まで)
照射近接度10cm

消費電力(W)5 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.3 電球LED 色温度(K)5000 光源寿命40000時間
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※一般住宅用(営業用浴場使用不可)
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする