コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ポール取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21363064
品番
AE43210E
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ポール用
材質
本体:ステンレス2本
幅(mm)
10
全長(mm)
600
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-9315-05
注意
※取付にはAE43209(別売り)が必要です。
※Φ60〜160、60〜100mm用、2本でご使用ください。