AH42526L リビング用ブラケット コイズミ(小泉成器) 21363545 AH42526L リビング用ブラケット コイズミ(小泉成器) 21363545

リビング用ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21363545 品番 AH42526L
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。
ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ

消費電力(W)24.8 材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色 質量(kg)2.1 電球LED 色温度(K)2700 アズワン品番64-9321-24 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする