コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
リビング用ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21363563
品番
AB42534L
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
落下防止機構付
傾斜天井の取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W)
24.8
材質/仕上
アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色
質量(kg)
2.1
電球
LED
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9320-25
LED寿命(時間)
40000
注意
※適合調光器は別売りです。