コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
可動ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21363676
品番
AB39985L
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
直付・壁付・傾斜天井取付可能
灯具可動型(180°回転)
照射近接限度10cm
消費電力(W)
21.2
材質/仕上
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装/ガラス・乳白色消し
質量(kg)
1.2
電球
LED×2
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9317-95
LED寿命(時間)
40000
注意
※調光器との併用はできません。