コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
可動ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13.2
注文コード
21363694
品番
AB40590L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
直付・壁付・傾斜天井取付可能
灯具可動型(180°回転)
照射近接限度10cm
消費電力(W)
13.2
材質/仕上
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装/プラスチック・乳白色消し
質量(kg)
1
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA7(E26)×2
注意
※調光器との併用はできません。