コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の センサーライト
コイズミ(小泉成器)の コンセント式センサーライト
保安灯ナイトライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-9321-08
注文コード
21363764
品番
AE42044L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な3つの機能!
足元を照らすナイトライト
停電時の保安等
携帯伝統
保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
材質
プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト
質量(kg)
0.1
電球
LED
色温度(K)
単3形アルカリ乾電池
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9321-08
注意
※調光器との併用はできません。