画像準備中

アーミーベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取側:4.5 注文コード21363924 品番BWR-100E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は端末仕様・ベルト幅・ベルト長さなど14種類から選べます 他の種類を見る
端末仕様エンドレス ベルト長さ巻取側(m)4.5 用途荷物の固縛 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)巻取側:4.5
関連資料:(1.85MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21363924 BWR-100E 51422475 BWR100E アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする