コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
門柱灯
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21363965
品番
AU40274L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
仕様
自動点滅器付
材質
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
質量(kg)
1.4
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
アズワン品番
64-9319-15
注意
※調光器との併用はできません。