コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
門柱灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21363974
品番
AU40276L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.6
材質
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
質量(kg)
1
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
アズワン品番
64-9319-17
注意
※調光器との併用はできません。