コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
流し元灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21363983
品番
AB39703L
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)
6.4
色温度(K)
2700
材質/仕上
アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し
質量(kg)
0.8
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9317-89
注意
※調光器との併用はできません