オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
アーミーベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
巻取側:4.5
注文コード
21363994
品番
BWR-70E
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・ベルト幅・ベルト長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
端末仕様
エンドレス
用途
荷物の固縛
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
巻取側:4.5
関連資料:
(1.85MB)