コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
流し元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
5000
注文コード
21364017
品番
AB39706L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)
10.2
色温度(K)
5000
材質/仕上
アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し
質量(kg)
0.8
電球
LED
光源寿命
40000時間
注意
※調光器との併用はできません