コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
和風ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
材質
困州和紙
注文コード
21364166
品番
AB37684L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
消費電力・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質
困州和紙
質量(kg)
0.5
色温度(K)
2800
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA6(E17)
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。