コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
和風ブラケット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364175
品番
AB38176L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
6
材質
アクリル・和紙粕入/飾:シルバー色塗装
質量(kg)
1.6
色温度(K)
2800
LED
電球型LEDランプLDA6(E17)
アズワン品番
64-9316-81
LED寿命(時間)
40000
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。