KTTT 飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション グランド印刷 21365489

KTTT 飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション グランド印刷 21365489
KTTT 飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション グランド印刷 21365489
KTTT 飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション グランド印刷 21365489

飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
タイプ簡易デスク窓3面幅140
間口(mm)1400
内容量1個注文コード21365489品番KTTT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

デスクワーク中の飛沫防止対策に役立つデスク用パーテーションです。透明部分が3面にあるため視界を遮りません。
組み立ては付属の両面テープで接着するだけで完成。工具などは一切不要です。
ダンボール素材のため倒れても割れる心配がありません。

用途
受付、オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での接客、商談時に。サイド設置用に。
寸法(幅×高さ)(mm)1400×600材質強化芯ダンボール16mm 透明PET0.3mm質量(g)約700タイプ簡易デスク窓3面幅140間口(mm)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1400×600×600入数1台
注意
※柔らかい布で拭いてください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする