矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれなし
シャワーいす(ベーシックタイプ) F型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21365654
品番
CAA-0201
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
比較的、身体のバランスが取れる方がご使用いただくタイプです。
サイズ
大
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×44×40
座面高(cm)
40
質量(kg)
4.2
材質
(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000