矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれなし
シャワーいす(ベーシックタイプ) F型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21365663
品番
CAA-0202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
比較的、身体のバランスが取れる方がご使用いただくタイプです。
サイズ
小
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×41×40
座面高(cm)
40
質量(kg)
3.9
材質
(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000