矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれあり
シャワーいす(ベーシックタイプ) L型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21365697
品番
CAA-0101
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一方を肘掛けに、もう一方を背もたれとしてご使用いただくタイプです。
向きを変えることにより左右どちらの片麻痺の方にもお使いいただけます。
サイズ
大
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×44×67
座面高(cm)
40
質量(kg)
5.1
材質
(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000