矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれあり
シャワーいす(ベーシックタイプ) L型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21365706
品番
CAA-0102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一方を肘掛けに、もう一方を背もたれとしてご使用いただくタイプです。
向きを変えることにより左右どちらの片麻痺の方にもお使いいただけます。
サイズ
小
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×41×67
座面高(cm)
40
質量(kg)
4.8
材質
(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000