ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365884
品番
81082
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
0.765
色
モノクローム
直径(Φcm)
16.5
高さ(cm)
15.5
適合鉢
5号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
16.5×15.5