ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 花瓶
フラワーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21366015
品番
41385
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。中にガラスボトルがある為、水入れ可能です。
材質
マンゴーウッド/ガラス
質量(g)
590
高さ(cm)
20
口径(Φcm)
2.3
寸法(Φcm)
11.5