曜日別特売
T4346-060CRAL003-NK-75-3F-HDC 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME 21366094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード21366094品番T4346-060CRAL003-NK-75-3F-HDC
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。
通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。
膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。
溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。

用途
アルミ・非鉄用
材質超硬形状コーナーR刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDC刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6有効長(mm)12コーティング水素フリーDLC刃先0.3Rネック径(Φmm)5.5リード角(°)43/45/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする