※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径(Φmm)8
刃長(mm)24
全長(mm)100
注文コード21366207
品番T4346-080CRAL003-100-3F-HDC
参考基準価格(税別)¥9,660
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。
通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。
膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。
溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。