※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 刃長(mm)16 全長(mm)60 注文コード21366259 品番T4346-080CRAL010-60-3F-HDC
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は刃径・刃長・全長など61種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。
通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。
膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。
溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。

用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状コーナーR 刃数3 全長(mm)60 シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDC 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 有効長(mm)16 コーティング水素フリーDLC 刃先1R ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)43/45/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする