矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 車いすタイプ
シャワーキャリー フロントレストタイプ イレクター製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21366433
品番
CAK-029
参考基準価格(税別)
¥150,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、キャリー前面に身体の受け部分があるキャリーです。
入浴後のおしりの洗浄もしやすい排便と入浴の補助用具です。
材質
(フレーム)イレクター、(座面)EVA樹脂、(キャスター)プラスチック
質量(kg)
13
最小回転半径(mm)
570
キャスター径(Φmm)
(4輪自由)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×89×92
適応体重(kg)
最大80以下
座面高(cm)
51
注意
※ポットは含まれておりません。
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000