※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 全長(mm)50 注文コード21367284 品番T4043-040CR003-050D-NK-50-4F
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃径・全長など94種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。
CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。
多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。
ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。
ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 全長(mm)50 シリーズエンドミル|4043CR4F 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 有効長(mm)10 コーティングCG 刃先0.3R ネック径(Φmm)3.7 リード角(°)40/43
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする