矢崎化工
矢崎化工の 施設用家具・備品
矢崎化工の 診察室備品
矢崎化工の 脱衣カゴ
バスケットスタンド キャスタータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
バスケット(BK-170)
注文コード
21367632
品番
MB-5
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バスケット(BK-170)
材質
(フレーム)イレクター、(バスケット)プラスチック
質量(kg)
6.1
サイズ
大
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×46×72
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000