曜日別特売
APS-M5 Z 3 スチレンシート マット アクリサンデー 21368052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチレンシート マット

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可特別運賃10日以内出荷とは
寸法(mm)600×900
板厚(mm)3
内容量1枚注文コード21368052品番APS-M5 Z 3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。

用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。寸法(mm)600×900板厚(mm)3マット柄材質ポリスチレン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 猫用ペットドアの設置の為にガラスからの変更
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミサッシのガラスからの変更を行いました、ガラスより若干白みが強い様ですが、マット柄はガラスと比べ遜色無い様です。ただ切断等の加工の際はエッジ感度が高い様でクラックが発生し易いですから慎重に

対象商品 : 21368043
2021-04-17
用途: 浴室(折り戸)ドアの交換
その他業種

この価格なら ホームセンターより安いとても助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする