曜日別特売
AB-5 アクリボックス アクリサンデー 21368104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリボックス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21368104品番AB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。

用途
ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×50
注意
※上部は開いています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21368068
2023-12-04
用途: 彫刻の台座
田中アートプログラム教育・研究機関

際立った透明性が魅力でしょう。価格に見合う品質です。

対象商品 : 21368104
2021-11-04
用途: 作品のディスプレイ時のカバーとして
卸売・小売業

作品展の際、作品を保護するカバーが必要で購入しました。透明度も高く、高級感があり、とても良かったです。また利用したい都思います。

対象商品 : 21368113
2021-05-16
用途: 水草水草
建設業・工事業

水草水草を作り、中にシュリンプをいれて楽しんでいます。透明度が高く、値段も安いので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 21368095
2021-08-25
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

すごく使いやすいしきれいだし重宝しています*プレゼントにも買いました*

対象商品 : 21368104
2019-05-31
用途: 作成した木のクルマのディスプレイ
kinookurimono.com製造業

アクリルがピュアで高級感があり、コストパフォーマンスも高いと思います?

2が参考にしています
対象商品 : 21368095
2019-04-09
用途: オモチャの収納
サービス業

中が四方から見えるし 大きいのが嬉しい もっと違うサイズ、カタチがあるともっと嬉しい

1が参考にしています
対象商品 : 21368068
2018-09-25
用途: 実験用の支持台
教育・研究機関

透明にのため支持台上の支持状況を目視で確認できるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 21368086
2018-02-01
用途: 展示会・お店のディスプレイ
製造業

使い勝手がよいサイズで、展示の際に使用しています。
商品が見栄えよくなります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2934:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする