※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径(Φmm)1.5
刃長(mm)5
全長(mm)50
注文コード21368106
品番T35-015CR002-50-2F
参考基準価格(税別)¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。