アクリボックス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21368122 品番AB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。

板厚(mm)3 用途ディスプレイ。ホビー等に。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×200
注意
※上部は開いています

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21368068
2023-12-04
用途:
彫刻の台座
田中アートプログラム 様 (教育・研究機関)

際立った透明性が魅力でしょう。価格に見合う品質です。

対象商品:
21368104
2021-11-04
用途:
作品のディスプレイ時のカバーとして
卸売・小売業

作品展の際、作品を保護するカバーが必要で購入しました。透明度も高く、高級感があり、とても良かったです。また利用したい都思います。

対象商品:
21368113
2021-05-16
用途:
水草水草
建設業・工事業

水草水草を作り、中にシュリンプをいれて楽しんでいます。透明度が高く、値段も安いので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
21368095
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

すごく使いやすいしきれいだし重宝しています*プレゼントにも買いました*

対象商品:
21368104
2019-05-31
用途:
作成した木のクルマのディスプレイ
kinookurimono.com 様 (製造業)

アクリルがピュアで高級感があり、コストパフォーマンスも高いと思います?

2人が参考にしています
対象商品:
21368095
2019-04-09
用途:
オモチャの収納
サービス業

中が四方から見えるし 大きいのが嬉しい もっと違うサイズ、カタチがあるともっと嬉しい

1人が参考にしています
対象商品:
21368068
2018-09-25
用途:
実験用の支持台
教育・研究機関

透明にのため支持台上の支持状況を目視で確認できるので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
21368086
2018-02-01
用途:
展示会・お店のディスプレイ
製造業

使い勝手がよいサイズで、展示の際に使用しています。
商品が見栄えよくなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2934:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする